Beli Adapter Bor Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  5. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)
    Deskripsi:
    -The Nice Mighty Step Drill(Φ10 shank)can be replaced with a hexagonal shaft(6.35mm)in a single operation.-The adapter on the hexagonal shaft side uses a commercial screwdriver bit.-The commercial screwdriver bit can be changed in a single operation.-Electric drill.-Screwdriver bit
    atribut:
    • Accessories: Screwdriver bit
    • Purpose of Use: Electric drill.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 107
  9. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    Mulai

    Rp399.900

    Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal Shaft
    atribut:
    • Overall Length (mm): 158
    • Taper: No.1
    • Shank: 13mm across flats
  11. Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    Mulai

    Rp749.900

    Miyanaga Adaptor Bor SDS Max
    atribut:
    • Taper: No.1
    • Shank: SDS-max
    • Overall Length (mm): 195
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  15. TRUSCO One-Touch Adapter SDS Plus for Step Drill
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO One-Touch Adapter SDS Plus for Step Drill
    Deskripsi:
    -The Φ10 shank of the Nice Mighty Step Drill can be replaced with an SDS shank in a single operation.-SDS shank chuck drill.
    atribut:
    • Shank: SDSplus
    • Purpose of Use: SDS shank chuck drill.
    • Total Length (mm): 86.5
  16. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  17. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  18. TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor)
    32%
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor)
    Deskripsi:
    It is used to reduce Morse taper size of drill and reamer. (For matching with the taper size of the spindle of the drilling machine used)
    atribut:
    • Material: Chrome molybdenum steel (SCM 415), hardened abrasive product
    • Total Length (mm): 156
    • Weight (kg): 1.4
    • Inner Diameter (mm): 12.1
    • Outer Diameter (mm): 44.4
    • Inner Taper: MT1
    • Outer Taper: MT5
Daftar Harga Adapter Bor Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
TRUSCO Hexagonal Shank Adapter Nice Mighty (Mata Bor Heksagonal)Rp559.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
Miyanaga Adaptor Bor Hexagonal ShaftRp399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)